Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iDT40N XA - Disjoncteur - auto/vis 3P 16A - C - 6000A/10kA - A9PA4316W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iDT40N XA - Disjoncteur - auto/vis 3P 16A - C - 6000A/10kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 3

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 6 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487326106

Réf. Sonepar

01887732610

Réf. Fournisseur

A9PA4316W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

3

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

6 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...16 mm²

antidéflagration:

Non

Réemploi - Acti9 iDT40N XA - disjoncteur modulaire - équipé de bornes à connexions automatiques et à vis - version 3P 16A Courbe C - pouvoir de coupure 6000A (EN61009-1) ou de 10kA (EN60947-2) sur les réseaux 400Vca

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

L'Acti9 iDT40N XA, 3P 16A, offre une protection absolue contre les courants de courts-circuits et de surcharges dans votre installation électrique. Monté sur rail DIN (6 pas de 9mm), il est doté de connexions auto et de bornes à vis. Le disjoncteur modulaire iDT40N XA, 3P 16A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur modulaire iDT40N XA, 3P 16A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités. Compatible avec le système Ph/N, il permet une mise en œuvre accélérée grâce au peigne auto. et aux bornes de raccord. rapide. Les performances du disjoncteur modulaire gamme Acti9 iDT40 XA répondent aux normes NF EN 60898-1 et NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs modulaires Acti9 iDT40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.



Quelques mots du fabricant :

  • Intégration des indicateurs de défaut VisiTrip
  • Intégration du signal d’isolement renforcé VisiSafe
  • Gagnez jusqu’à 40 % du temps de montage
  • Mise en œuvre accélérée grâce aux répartiteurs verticaux
  • Compatible avec des câbles souples avec embouts