Schneider Electric - Rési9 KNX - Compteur d'énergie pour 6 circuits monophasés com Modbus - R9M80X6M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 80 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - tarif simple

  • tension nominale (Un) N-L - 100...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487035718

Réf. Sonepar

01887703571

Réf. Fournisseur

R9M80X6M

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

80 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

tarif simple

tension nominale (Un) N-L:

100...240 V

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

80 A

fréquence:

45...55 Hz

consommation d'énergie:

3 W

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat/livraison

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

D0

taux d'impulsion:

400...400 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1.5

largeur:

27 mm

profondeur:

70 mm

hauteur:

113 mm

type d'interface:

modbus

avec code de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

2

PowerTag Rési9 - Compteur d'énergie pour 6 circuits monophasés com Modbus - largeur de 1,5 module

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ? Ce compteur d'énergie permet de surveiller la consommation d'énergie active produite et livrée avec une installation KNX. Le saviez-vous ? Ce produit s'associe avec le lot de 6 TOR de Schneider Electric de la gamme PowerTag Rési9.

Les Atouts de la gamme:

Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement permettant de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.