Schneider Electric - Wiser Odace - Kit commande sans fils et prise connectée zigbee 3.0 - S520559K


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type de charge - universel et LED
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606486017937
Réf. Sonepar
01887601793
Réf. Fournisseur
S520559K
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
type de charge:
universel et LED
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
composition:
élément de commande
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...50 Hz
puissance de commutation:
100...2000 W
nombre de canaux:
1
type de fixation:
fixation avec vis
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce kit sans fil, avec sa prise de courant intelligente connectée, de la gamme Odace de Schneider Electric permet de contrôler vos appareils connectés à la prise. Il permet à l'utilisateur final d'allumer et d'éteindre les appareils connectés à la prise de courant à partir de l'interrupteur sans fil. Le protocole du port de communication de cet appareil est Zigbee 3.0. La communication est sans fil. La prise de courant standard est remplacée par la prise de courant intelligente et est associée à l'interrupteur sans fil alimenté par batterie. La prise intelligente et l'interrupteur sans fil s'apparient en appuyant 5 fois sur chaque bouton poussoir (il y a un bouton poussoir intégré dans la prise intelligente). Les appareils connectés à la prise intelligente peuvent être allumés et éteints depuis l'interrupteur sans fil ou depuis le bouton poussoir intégré dans la prise intelligente. La prise intelligente nécessite un fil neutre lors de l'installation. Utilisés ensemble, l'interrupteur sans fil et la prise intelligente ne nécessitent aucune passerelle ou application. Leur couplage est une simple installation plug'n play. L'interrupteur sans fil, qui contrôle la prise intelligente, peut être placé n'importe où, pour que l'utilisateur final choisisse un endroit optimal. La tension nominale de la prise intelligente est de 230VCA à 50Hz. Le calibre du fusible associé est de 16A. La consommation maximale en veille est de 0,4W. La charge maximale adaptée à la prise de courant intelligente est de 2000W pour les lampes à incandescence, 100W 125 μF pour les lampes LED, et trafic électronique = 2000VA, moteurs max 1600VA max 7A. La fréquence de transmission est de 2,4GHz à 2,5mW. La distance de fonctionnement maximale entre le commutateur sans fil et le micromodule en champ ouvert est de 50m. La prise de courant intelligente nécessite un boîtier mural d'une profondeur minimale recommandée de 40mm. Il sont blancs (RAL 9003) avec une finition brillante. Il fonctionne entre 5 et 40 degrés C. Son indice de protection est IP20. Le kit comprend 1 interrupteur connecté sans fil et 1 prise intelligente, avec le design de la gamme Odace. L'interrupteur sans fil comprend des vis, des pastilles adhésives pour la fixation au mur et des bascules. L'interrupteur sans fil ainsi que les interrupteurs pour volets roulants sont livrés complets, avec le cadre et les boîtiers de montage en saillie. La configuration de câblage de la prise intelligente nécessite le fil neutre. C'est une solution de connectivité qui ne nécessite pas la complexité d'une maison intelligente avec passerelle et applications. Solution d'installation rapide, la prise de courant peut être contrôlée à partir d'un interrupteur pouvant être placé n'importe où.