SG Lighting - Arco Air applique graphite 100lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante - 623625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur du boîtier/corps:
anthraciteSpécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
hauteur/profondeur - 356 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021986236255
Réf. Sonepar
04937623625
Réf. Fournisseur
623625
Marque
SG Lighting
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
356 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
100 lm
puissance du système:
6.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
type de luminaire:
autre
avec plaque de base:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
6.2...6.2 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
efficacité lumineuse:
16 lm/W
intensité lumineuse:
100 cd
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.04
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
219 mm
longueur:
356 mm
diamètre:
160 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
ARCO AIR est une applique extérieure décorative au design très épuré, sa lumière indirecte est très douce et confortable. Une vis permet de verrouiller l'accès à la source lumineuse. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting
Les Atouts de la gamme:
Luminaire qui se décline en poteau, potelet et applique






