SG Lighting - Stripline noir kit embout final pour angle en polycarbonate - 391451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 42 mm
longueur - 16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7021983914514
Réf. Sonepar
04937391451
Réf. Fournisseur
391451
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
42 mm
longueur:
16 mm
hauteur:
12 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Stripline kit de deux embouts en polycarbonate (PC) de finition noir pour profil d'angle de la gamme des rubans LED
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED haut de gamme compatible avec toutes les applications
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de rubans LED IP54
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED haut de gamme compatible avec toutes les applications
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de rubans LED IP54





