Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4C-SV21030C10000 - 1108492

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 30 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084495168
Réf. Sonepar
00067017363
Réf. Fournisseur
1108492
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
longueur d'onde du capteur:
850 nm
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4C-SV21030C10000, Version du produit: deTec4 Core Vibes, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Machines soumises à des chocs intenses et à de fortes vibrations, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 30 mm, Portée: 6 m, Hauteur du champ de protection: 2.100 mm, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: Émetteur


