Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4P-SX18011A00 - 1222440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 14 mm
possibilité de mise en cascade - Oui
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
avec codage des faisceaux - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084480782
Réf. Sonepar
00067016645
Réf. Fournisseur
1222440
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
14 mm
possibilité de mise en cascade:
Oui
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
avec codage des faisceaux:
Oui
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-SX18011A00, Version du produit: deTec4 Ex II 3GD, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Homologations Ex: Ex II 3G/3D, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 14 mm, Portée: 20 m, Hauteur du champ de protection: 1.800 mm, Mode de raccordement: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles), Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles), Indice de protection: IP65, Contenu de la livraison: Émetteur


