Sick - Barrages immatériels de sécurité, M40E-66A105RA0 - 1201045

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du champ de protection - 55.5 mm

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • capacité de détection des éprouvettes - 80 mm

  • avec fonction muting - Non

  • temps de réponse - 17 ms

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084202605

Réf. Sonepar

00067101045

Réf. Fournisseur

1201045

Marque

Sick

hauteur du champ de protection:

55.5 mm

finition du raccordement électrique:

fiche

capacité de détection des éprouvettes:

80 mm

avec fonction muting:

Non

temps de réponse:

17 ms

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

avec codage des faisceaux:

Oui

avec blocage du redémarrage:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, M4000 Area, M40E-66A105RA0, Pièce du système: Récepteur, Résolution: 80 mm, Portée: 90 m, Hauteur du champ de protection: 1.200 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, M4000 Area, M40E-66A105RA0, Pièce du système: Récepteur, Résolution: 80 mm, Portée: 90 m, Hauteur du champ de protection: 1.200 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles