Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UC30-215163 - 6054716

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
plage de mesure de la longueur - 600...600 mm
type de construction du boîtier - Quader
largeur du capteur - 62 mm
hauteur du capteur - 62 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067054717
Réf. Fournisseur
6054716
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
plage de mesure de la longueur:
600...600 mm
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
62 mm
hauteur du capteur:
62 mm
longueur du capteur:
37.2 mm
courant de sortie max.:
20 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
tension d’alimentation:
9...9 V
type de tension:
DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
Les Atouts de l'article:
Capteurs de distance à ultrasons, UC30, UC30-215163, Interface de communication: -, Portée de travail, portée limite: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Sortie d'émission: Droit, Temps de réponse: 240 ms, Type de sortie analogique: Sortie courant / sortie de tension



