Sick - capteurs de distance laser, DME5000-211 - 1024081

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - système de réflexion

  • finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • plage de mesure de la longueur - 150000...150000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084170317

Réf. Sonepar

00067124081

Réf. Fournisseur

1024081

Marque

Sick

principe d'échantillonnage:

système de réflexion

finition de la solution analogique:

4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

plage de mesure de la longueur:

150000...150000 mm

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

tension d’alimentation:

18...18 V

largeur du capteur:

61 mm

hauteur du capteur:

101 mm

longueur du capteur:

176 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

résolution géométrique:

0.05 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

courant de sortie max.:

250 mA

procédé de mesure de distance optique:

temps de propagation de la lumière

standard pour interfaces:

SSI

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

fonction de touche:

commutation foncée

température ambiante:

-10...-10 °C

message avant défaillance:

Non

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

PVC

avec fonction temporelle:

Non

capteurs de distance laser, DME5000, DME5000-211, Interface de communication: SSI, Plage de mesure: 0,15 m ... 150 m, sur film réfléchissant « Diamond Grade », Durée de sortie: 1 ms, Répétabilité: 1 mm, Précision: ± 3 mm, Consommation: Pour