Sick - capteurs de distance laser, DT50-P2123 - 1047399

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - système de réflexion
finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - PNP
plage de mesure de la longueur - 13000...13000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084185083
Réf. Sonepar
00067047399
Réf. Fournisseur
1047399
Marque
Sick
principe d'échantillonnage:
système de réflexion
finition de la solution analogique:
4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP
plage de mesure de la longueur:
13000...13000 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
10...10 V
largeur du capteur:
36.1 mm
hauteur du capteur:
62.7 mm
longueur du capteur:
57.7 mm
procédé de réglage:
paramétrage
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
résolution géométrique:
1 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
courant de sortie max.:
20 mA
procédé de mesure de distance optique:
temps de propagation de la lumière
fréquence de commutation:
50 Hz
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
température ambiante:
-30...-30 °C
message avant défaillance:
Non
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
autre
avec fonction temporelle:
Non
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, Dx50, DT50-P2123, Plage de mesure: 200 mm ... 13.000 mm, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %, 200 mm ... 5.800 mm, coefficient de réflexion diffuse de 18 %, 200 mm ... 3.400 mm, Coefficient de réflexion spéculaire de 6 %, Classe laser: 1, Source d'émission: Laser, rouge, Temps de réponse minimal: 15 ms, Sortie numérique: 1 x PNP, Type de sortie analogique: Sortie courant, Entrée multifonction (MF): 1 x



