Sick - Capteurs de niveau, LBV321-XXTGCRAMX03500 - 6074856

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067014432
Réf. Fournisseur
6074856
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LBV301, LBV321-XXTGCRAMX03500, Raccord process: Filetage 1, DIN 3852-A, PN6/316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 3.500 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Temp
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV301, LBV321-XXTGCRAMX03500, Raccord process: Filetage 1, DIN 3852-A, PN6/316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 3.500 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –20 °C ... +80 °C
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV301, LBV321-XXTGCRAMX03500, Raccord process: Filetage 1, DIN 3852-A, PN6/316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 3.500 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –20 °C ... +80 °C
NoticePDF


