Sick - Capteurs de niveau, LBV330-LXAKFNAMX1000 - 6071580

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067015194
Réf. Fournisseur
6071580
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LBV300, LBV330-LXAKFNAMX1000, Raccord process: Bride DN 80 PN 40 forme C, DIN 2501 / 316L, Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 1.000 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Tem
NoticePDF


