Sick - Capteurs de niveau, LBV331-CXAGCNKMX1000 - 6075237

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LBV331-CXAGCNKMX1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014391

Réf. Fournisseur

6075237

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LBV301, LBV331-CXAGCNKMX1000, Raccord process: Filetage 1, DIN 3852-A, PN16/316L, Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 1.000 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température