Sick - Capteurs de niveau, LFV330-DAFEVXMR0125 - 6079864

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFV330-DAFEVXMR0125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067018992

Réf. Fournisseur

6079864

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LFV300, LFV330-DAFEVXMR0125, Raccord process: Bride DN 50 PN 40 forme C, DIN 2501 / 316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 125 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (