Sick - capteurs de pression, LFH-EB025G1VS1HZZ0 - 6071892

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067015100
Réf. Fournisseur
6071892
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP68
capteurs de pression, LFH, LFH-EB025G1VS1HZZ0, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 25 bar, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage pour la variante Enhanced p ≥ 0,25 bar, Raccord process: Sans
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, LFH, LFH-EB025G1VS1HZZ0, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 25 bar, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage pour la variante Enhanced p ≥ 0,25 bar, Raccord process: Sans raccord process, Température de process: –10 °C ... +50 °C, Interface de communication: -, Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Sortie de câble PUR, 100 m, IP68, Tension d'alimentation: 14 V DC ... 30 V DC, Particularité: Version Enhanced
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, LFH, LFH-EB025G1VS1HZZ0, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 25 bar, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage pour la variante Enhanced p ≥ 0,25 bar, Raccord process: Sans raccord process, Température de process: –10 °C ... +50 °C, Interface de communication: -, Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Sortie de câble PUR, 100 m, IP68, Tension d'alimentation: 14 V DC ... 30 V DC, Particularité: Version Enhanced
NoticePDF


