Sick - capteurs de pression, PAC50-DCD - 1062992

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084336645
Réf. Sonepar
00067433664
Réf. Fournisseur
1062992
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PAC50, PAC50-DCD, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar, Précision: ≤ ± 1,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point z
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PAC50, PAC50-DCD, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar, Précision: ≤ ± 1,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: PIF 4 mm + G ¼, Température de process: 0 °C ... +60 °C, Interface de communication: IO-Link, Signal de sortie: IO-Link/PNP + PNP/NPN/push-pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP65, IP67, Tension d'alimentation: 17 V DC ... 30 V DC
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PAC50, PAC50-DCD, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar, Précision: ≤ ± 1,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: PIF 4 mm + G ¼, Température de process: 0 °C ... +60 °C, Interface de communication: IO-Link, Signal de sortie: IO-Link/PNP + PNP/NPN/push-pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP65, IP67, Tension d'alimentation: 17 V DC ... 30 V DC



