Sick - capteurs de température, THTS-1AAT12006MZ - 6047608

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre - 200 mm
température ambiante - -40...-40 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012576
Réf. Fournisseur
6047608
Marque
Sick
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre:
200 mm
température ambiante:
-40...-40 °C
capteurs de température, THTS, THTS-1AAT12006MZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +150 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Tri-Clamp 1", 1 ½", Longueur d'inserti
Les Atouts de l'article:
capteurs de température, THTS, THTS-1AAT12006MZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +150 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Tri-Clamp 1", 1 ½", Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 200 mm / 6 mm, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP67, IP69
Les Atouts de l'article:
capteurs de température, THTS, THTS-1AAT12006MZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +150 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Tri-Clamp 1", 1 ½", Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 200 mm / 6 mm, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP67, IP69
NoticePDF


