Sick - Capteurs inertiels, TMS22E-PLH180 - 1124311

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs inertiels, TMS22E-PLH180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement normale - 12...12 V

  • longueur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084505089

Réf. Sonepar

00067450508

Réf. Fournisseur

1124311

Marque

Sick

tension de fonctionnement normale:

12...12 V

longueur:

300 mm

capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMS22E-PLH180, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 180°, Résolution: ≤ 0,03°, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Programmable/configurable: non, Fonction 0-Jeu vi

Les Atouts de l'article:

capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMS22E-PLH180, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 180°, Résolution: ≤ 0,03°, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Programmable/configurable: non, Fonction 0-Jeu via matériel broche: oui, Matériau du boîtier: Plastique (PA12) renforcé de fibres de verre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, 0,3 m