Sick - Capteurs magnétiques, MM12-70A-N-ZW0 - 1102541

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs magnétiques, MM12-70A-N-ZW0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • distance de commutation - 5 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • diamètre du capteur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084469909

Réf. Sonepar

00067018025

Réf. Fournisseur

1102541

Marque

Sick

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

distance de commutation:

5 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

diamètre du capteur:

12 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat. 1G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 1D

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs magnétiques, MMN, MM12-70A-N-ZW0, Distance de commutation Sn: 70 mm, Sortie de commutation: NAMUR, Mode de raccordement: Câble, 2 fils, 2 m, Matériau du boîtier: Métal

Les Atouts de l'article:

Capteurs magnétiques, MMN, MM12-70A-N-ZW0, Distance de commutation Sn: 70 mm, Sortie de commutation: NAMUR, Mode de raccordement: Câble, 2 fils, 2 m, Matériau du boîtier: Métal