Sick - capteurs photoélectriques, HSE18B-P4B1AA - 1101664

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 15000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 20000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
H18 Sure Sense
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067018062
Réf. Fournisseur
1101664
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
15000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
20000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
16.2 mm
hauteur du capteur:
50.1 mm
longueur du capteur:
31.4 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
850 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
1400 mm²
matériau de la gaine de câble:
PVC
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HSE18B-P4B1AA, Version d’appareil: Bottom Mount, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/M18, socle/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière émetteur-récepteur, Distance de commutation: 20 m, Source d'émission, type de lumière: LED, lumière infrarouge, Type de tension: CC, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation claire, Sortie de commutation Q2: PNP, commutation sombre, Potentiomètre, droite: Aucune, Potentiomètre, gauche: Aucune, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, 150 mm


