Sick - Capteurs pour vérin, MZ2Q-CFLPSKQ0 - 1043697

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 0 mm

  • type d'activation - cible métallique

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084262616

Réf. Sonepar

00067005921

Réf. Fournisseur

1043697

Marque

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

0 mm

type d'activation:

cible métallique

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

longueur du capteur:

19.5 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

nickelé

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-20...75 °C

tension d'alimentation assignée DC:

12...30 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs pour vérin, MZ2Q-C, MZ2Q-CFLPSKQ0, Rainure de fabricant préférée: Festo, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, avec bague moletée, 0,3 m, Fonction de commutation: 2 x contact NO, IO-Link, Version électrique

Les Atouts de l'article:

Capteurs pour vérin, MZ2Q-C, MZ2Q-CFLPSKQ0, Rainure de fabricant préférée: Festo, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, avec bague moletée, 0,3 m, Fonction de commutation: 2 x contact NO, IO-Link, Version électrique: CC 4 fils, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace, Interface de communication: IO-Link