Sick - Capteurs pour vérin, RZC1-04ZVS-KQ0S04 - 1125038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - contact à lame
matériau du boîtier/corps - plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 50 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084510687
Réf. Sonepar
00067451068
Réf. Fournisseur
1125038
Marque
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
50 mA
type de tension:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Capteurs pour vérin, RZC1, RZC1-04ZVS-KQ0S04, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, avec bague moletée, 0,3 m, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 7 mm, Indice de protection: IP67, Tension d'alimentation: 5 V AC/DC ... 120 V AC/DC, Version électrique: 2 fils CA/CC


