Sick - codeurs à câble, PRF08-P1CM0340 - 1100153

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs à câble, PRF08-P1CM0340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • programmable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP64

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084459603

Réf. Sonepar

00067445960

Réf. Fournisseur

1100153

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

programmable:

Oui

indice de protection (IP):

IP64

codeurs à câble, HighLine, PRF08-P1CM0340, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: Incrémental / TTL / HTL, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Codeur monté:

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, HighLine, PRF08-P1CM0340, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: Incrémental / TTL / HTL, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Codeur monté: DFS60, DFS60B-S1PC10000, 1036756, Mécanisme monté: MRA-F080-103D2, 6030125, Programmable/configurable: oui