Sick - codeurs absolus, AFM60B-TETA016384 - 1115668

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AFM60B-TETA016384

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - SSI

  • nombre de révolutions - 4096...4096

  • diamètre de l'arbre - 12...12 mm

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020147

Réf. Fournisseur

1115668

Marque

Sick

standard pour interfaces:

SSI

nombre de révolutions:

4096...4096

diamètre de l'arbre:

12...12 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs absolus, AFS/AFM60 SSI, AFM60B-TETA016384, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux traversant 12 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AFS/AFM60 SSI, AFM60B-TETA016384, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux traversant 12 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: SSI, SSI + incrémental, non programmable, TTL, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial