Sick - codeurs absolus, ARS60-A4A18080 - 1031484

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encodeur absolu

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - SSI

  • nombre d'impulsions max. - 18080

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084131905

Réf. Sonepar

00067001523

Réf. Fournisseur

1031484

Marque

Sick

modèle:

encodeur absolu

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

SSI

nombre d'impulsions max.:

18080

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

1...1

nombre de pas par révolution:

18080...18080

nombre d'impulsions par révolution:

18080...18080

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs absolus, ARS60, ARS60-A4A18080, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 18.080, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, Mode de racco

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, ARS60, ARS60-A4A18080, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 18.080, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial