Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-TGEZ00S91 - 1087485
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 1
nombre d'impulsions par révolution - 1...1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084396311
Réf. Sonepar
00067439631
Réf. Fournisseur
1087485
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
1
nombre d'impulsions par révolution:
1...1
diamètre de l'arbre:
14...14 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-TGEZ00S91, Interface mécanique: Axe creux traversant 14 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par tour: 1, Particularité: Bras de couple 2047428 BEF-DS01DFS/VFS prémonté, Câble, 8 fils, avec fiche M23, 12 pôles, universel, 0,5 m, connecteur femelle M23, 12 broches compris dans l’étendue de la livraison (6027538)


