Sick - codeurs incrémentaux, DFS60E-S4EZ00S18 - 1107177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 2000
nombre d'impulsions par révolution - 2000...2000
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084456961
Réf. Sonepar
00067445696
Réf. Fournisseur
1107177
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
fiche
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
2000
nombre d'impulsions par révolution:
2000...2000
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60E-S4EZ00S18, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par tour: 2.000, Particularité: Connecteur mâle M12, 5 pôles, radial avec affectation des broches spécifique au client


