Sick - codeurs incrémentaux, DUS60E-TAKFAZZZS03 - 1100994

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DUS60E-TAKFAZZZS03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B

  • diamètre de l'arbre - 6...6 mm

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084484650

Réf. Sonepar

00067018191

Réf. Fournisseur

1100994

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs incrémentaux, DUS60, DUS60E-TAKFAZZZS03, Interface mécanique: Axe creux traversant Bornes à l?avant 6 mm, Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, univ