Sick - connecteurs et câbles, DOL-1SS2G10ME15KM3 - 6042340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067042340
Réf. Fournisseur
6042340
Marque
Sick
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOL-1SS2G10ME15KM3, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 7 pôles, droit, Codage SICK, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Câble: 10 m, 8 fils,
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOL-1SS2G10ME15KM3, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 7 pôles, droit, Codage SICK, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Câble: 10 m, 8 fils, Description: Blindé, Remarque: Rallonge S300 Mini Remote
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOL-1SS2G10ME15KM3, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 7 pôles, droit, Codage SICK, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Câble: 10 m, 8 fils, Description: Blindé, Remarque: Rallonge S300 Mini Remote


