Sick - détecteurs de luminescence, LUT3-953 - 1019290

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
indice de protection (IP) - IP67
type de tension - DC
sortie analogique 0 V ... 10 V - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084214059
Réf. Sonepar
00067119290
Réf. Fournisseur
1019290
Marque
Sick
source lumineuse:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
largeur du capteur:
30.4 mm
hauteur du capteur:
53 mm
longueur du capteur:
80 mm
procédé de réglage:
autre
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
60 mA
type de lumière:
autre
courant de sortie max.:
100 mA
fréquence de commutation:
1500 Hz
température ambiante:
-25...75 °C
matériau du boîtier/corps:
zinc
Les Atouts de l'article:
détecteurs de luminescence, LUT3, LUT3-953, Source d'émission: LED, UV, Interface de communication: -, Distance de détection: 50 mm, Sortie de commutation: PNP, NPN, Type de commutation: Commutation claire, Taille du spot lumineux: 5 mm x 15 mm, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 5 pôles



