Sick - détecteurs de proximité inductifs, IHM06-03BNOVT0K - 1104498

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - métal
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067019660
Réf. Fournisseur
1104498
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
6.5 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
fréquence de commutation:
1500 Hz
Les Atouts de l'article:
détecteurs de proximité inductifs, IMM, IHM06-03BNOVT0K, Forme du boîtier: Forme courte, Distance de commutation Sn: 3 mm, Montage dans métal: Noyable, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: NPN, Fonction de commutation: Contact NF, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles, Caractéristiques spécifiques: Indicateur de réglage visuel, Distance de commutation triple


