Sick - interrupteurs de sécurité, TR10-SRU10P - 6054763

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interverouillage - principe du courant de repos
finition du raccordement électrique - autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
avec affichage du statut - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067054763
Réf. Fournisseur
6054763
Marque
Sick
type d'interverouillage:
principe du courant de repos
finition du raccordement électrique:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
1690 N
avec déverrouillage interne:
Non
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:
20.4...26.4 V
largeur du capteur:
33 mm
longueur du capteur:
140 mm
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
200 A
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante en fonctionnement:
0...0 °C
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
4
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, TR10 Lock, TR10-SRU10P, Principe de verrouillage: Mode hors tension, Force de verrouillage FZh: 1.300 N, Codage: Unique, Mode de raccordement, détail: Câble, Longueur du câble: 10 m, Cascade de capteurs sûre: Dans l'armoire électrique (avec diagnostic)



