Sick - rideaux d'automatisme, MLG05W-0300E12503 - 1129587

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, MLG05W-0300E12503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du champ de protection - 529.4 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084519567

Réf. Sonepar

00067021508

Réf. Fournisseur

1129587

Marque

Sick

hauteur du champ de protection:

529.4 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

19 ms

portée du champ de protection:

2.5 m

rideaux d'automatisme, MLG-2 WebChecker, MLG05W-0300E12503, Version d'appareil: Régulation de bord, Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 5 mm, Portée de travail: 2,5 m, Largeur de champ de mesure totale: 445 mm, Largeur de champ de mesure

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, MLG-2 WebChecker, MLG05W-0300E12503, Version d’appareil: Régulation de bord, Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 5 mm, Portée de travail: 2,5 m, Largeur de champ de mesure totale: 445 mm, Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 445 mm / 0 mm / 0 mm, Longueur du câble: 0,22 m, 0,27 m, Temps de réponse: 19 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 03