Sick - rideaux d'automatisme, MLG10A-0440R10503 - 1223056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
temps de réponse - 4.8 ms
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084503993
Réf. Sonepar
00067016540
Réf. Fournisseur
1223056
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
4.8 ms
portée du champ de protection:
5 m
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG10A-0440R10503, Version d’appareil: Pro - Fonctionnalités avancées, Entrées/sorties: 4 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 10 mm, Portée de travail: 5 m, Hauteur de détection: 440 mm, Longueur du câble: 0,22 m, 0,27 m, 0,19 m, Temps de réponse: 4,8 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 03


