Sick - rideaux d'automatisme, MLG50S-1900D10503 - 1109561

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, MLG50S-1900D10503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • température ambiante - -30...-30 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084473685

Réf. Sonepar

00067017223

Réf. Fournisseur

1109561

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

6.2 ms

portée du champ de protection:

5 m

longueur d'onde du capteur:

850 nm

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG50S-1900D10503, Version d'appareil: Prime - Standard functionality, Entrées/sorties: 3 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 50 mm, Portée de travail: 5 m, Hauteur de détection: 1.900 mm, Lon

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG50S-1900D10503, Version d’appareil: Prime - Standard functionality, Entrées/sorties: 3 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 50 mm, Portée de travail: 5 m, Hauteur de détection: 1.900 mm, Longueur du câble: 0,22 m, 0,22 m, Temps de réponse: 6,2 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 03