Sick - rideaux d'automatisme, SLG10S-040SCR21D05 - 1137190

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, SLG10S-040SCR21D05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • portée du champ de protection - 1.7 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084549137

Réf. Sonepar

00067022758

Réf. Fournisseur

1137190

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

portée du champ de protection:

1.7 m

rideaux d'automatisme, SLG-2, SLG10S-040SCR21D05, Sortie de lumière optique: Slim, Entraxe des faisceaux: 10 mm, Portée de travail: 1,7 m, Hauteur de détection: 400 mm, Longueur du câble: 150 mm

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, SLG-2, SLG10S-040SCR21D05, Sortie de lumière optique: Slim, Entraxe des faisceaux: 10 mm, Portée de travail: 1,7 m, Hauteur de détection: 400 mm, Longueur du câble: 150 mm