Sick - rideaux d'automatisme, PLG3-270F431 - 1029130

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 349.8 mm

  • hauteur du champ de protection - 349.8 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP

  • longueur du capteur - 36.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084129964

Réf. Sonepar

00067129130

Réf. Fournisseur

1029130

Marque

Sick

hauteur du capteur:

349.8 mm

hauteur du champ de protection:

349.8 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

PNP

longueur du capteur:

36.6 mm

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP54

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

19.2 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-10...-10 °C

temps de réponse:

80 ms

portée du champ de protection:

1.3 m

tension d'alimentation de courant nominal CC:

15...30 V

longueur d'onde du capteur:

650 nm

rideaux d'automatisme, PLG, PLG3-270F431, Entraxe des faisceaux: 30 mm, Portée de travail: 1,3 m, Hauteur de détection: 270 mm, Longueur du câble: 280 mm, Temps de réponse: < 80 ms

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, PLG, PLG3-270F431, Entraxe des faisceaux: 30 mm, Portée de travail: 1,3 m, Hauteur de détection: 270 mm, Longueur du câble: 280 mm, Temps de réponse: < 80 ms