Sick - rideaux d'automatisme, SGS4-S076P7PS1T00 - 1211689

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 832.4 mm
hauteur du champ de protection - 832.4 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
longueur du capteur - 8.2 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084243226
Réf. Sonepar
00067424322
Réf. Fournisseur
1211689
Marque
Sick
hauteur du capteur:
832.4 mm
hauteur du champ de protection:
832.4 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
longueur du capteur:
8.2 mm
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
25 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
avec fonction muting:
Non
temps de réponse:
19 ms
portée du champ de protection:
7 m
longueur d'onde du capteur:
950 nm
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, SLG, SGS4-S076P7PS1T00, Sortie de lumière optique: Slim, Stabilisateur en aluminium: Sans stabilisateur, Configuration: Touche d’apprentissage, Entraxe des faisceaux: 40 mm, Faisceau croisé/faisceau parallèle: Faisceau parallèle actif, Portée de travail: 7 m, Hauteur de détection: 760 mm, Temps de réponse: 19 ms


