Sick - systèmes Feedback-moteur, SRM50-HFV0-K22 - 1037074

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - câble radial
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 1.024
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084298745
Réf. Sonepar
00067009029
Réf. Fournisseur
1037074
Marque
Sick
modèle:
autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
câble radial
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
1.024
principe de mesure physique:
inductif
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
programmable:
Oui
finition du trajet de transmission:
conducteur blindé à 2 fils
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur, SRS/SRM50, SRM50-HFV0-K22, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, support de tôle à ressort, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 0,2 m, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ... +115 °C, Contenu de la livraison: Les vis de montage pour la bride stratorique ou les brides synchro ne sont pas comprises dans la livraison.



