Side Lighting - PAR 56 TKF POWER 65W 5030lm 5300K IP68 INOX 80? - E9602-LBI-80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 65 W
tension nominale (Un) - 12...12 V
puissance de lampe acceptée - 65...65 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855016163
Réf. Fournisseur
E9602-LBI-80
Marque
Side Lighting
puissance du système:
65 W
tension nominale (Un):
12...12 V
puissance de lampe acceptée:
65...65 W


