Siemens IBT - Pressostat différentiel 100-1000 Pa - QBM81-10

CopieCopie
Siemens IBT - Pressostat différentiel 100-1000 Pa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • limite supérieure en Pa plage de mesure - 1000 Pa

  • limite supérieure en bars plage de mesure - 0.01 bar

  • plage d’hystérésis/hystérésis de commutation - 45...45 Pa

  • température moyenne maximale (permanente) - 85 °C

  • différence de pression max. en Pa - 7500 Pa

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625009007

Réf. Sonepar

05669001409

Réf. Fournisseur

QBM81-10

Marque

Siemens IBT

limite supérieure en Pa plage de mesure:

1000 Pa

limite supérieure en bars plage de mesure:

0.01 bar

plage d’hystérésis/hystérésis de commutation:

45...45 Pa

température moyenne maximale (permanente):

85 °C

différence de pression max. en Pa:

7500 Pa

limite inférieure en Pa plage de mesure:

100 Pa

limite inférieure en bars plage de mesure:

0.001 bar

lisible:

Non

avec affichage:

Non

hystérésis ajustable:

Non

nombre de positions de commutation:

1

type de capteur:

membrane

tension max. contacts:

250 V

charge de contact max.:

5 A

pression de travail max.:

0.075 bar

différence de pression max. en bars:

0.075 bar

indice de protection (IP):

IP54

antidéflagration:

Non

hauteur:

110 mm

largeur:

88 mm

diamètre:

81 mm

profondeur:

90 mm

Pressostat différentiel 100-1000 Pa