Siemens IBT - Routeur KNX IP secure - 5WG1146-1AB03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869378558
Réf. Sonepar
05669937855
Réf. Fournisseur
5WG1146-1AB03
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
2
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non


