Siemens IBT - Sonde température ambiante 4..20mA - QAA2071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de sortie - 4-20 mA
tension d'alimentation - 35 V
plage de mesure - 0...0 °C
capteur intérieur - Oui
avec pile - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625008499
Réf. Sonepar
05669001318
Réf. Fournisseur
QAA2071
Marque
Siemens IBT
signal de sortie:
4-20 mA
tension d'alimentation:
35 V
plage de mesure:
0...0 °C
capteur intérieur:
Oui
avec pile:
Non
possibilité de réglage du point de consigne:
sans
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
optimisation:
Non
horloge:
Non
température affichée:
Non
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
100 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
36 mm


