Siemens IBT - Thermostat KNX NFC 230V ou 24V,Sorties ToR - Noir - RDG200KN/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - autre
composition - mécanisme avec adaptateur
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625020798
Réf. Sonepar
05669502079
Réf. Fournisseur
RDG200KN/BK
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
autre
composition:
mécanisme avec adaptateur
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
3
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9011
transparent:
Non
capteur externe:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Non
fonctionnement en parallèle possible:
Non
indice de protection (IP):
IP30
couplage au bus inclus:
Oui
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
7 W


