Siemens IBT - Thermostat KNX NFC 24V,Sorties 0 10V ou ToR - RDG260KN

CopieCopie
Siemens IBT - Thermostat KNX NFC 24V,Sorties 0 10V ou ToR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625007133

Réf. Sonepar

05669500713

Réf. Fournisseur

RDG260KN

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

autre

composition:

mécanisme complet avec cadre

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec commande sur site:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Non

avec affichage LED:

Non

avec affichage:

Oui

nombre d’entrées numériques:

3

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

capteur externe:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Oui

fonctionnement en parallèle possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

couplage au bus inclus:

Oui

classe de la température de contrôle:

II

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

7 W

Thermostat KNX NFC 24V,Sorties 0 10V ou ToR