Siemens Industry - CBE ele. 6A DC24V 1AS - 5SK91061

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CBE ele. 6A DC24V 1AS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • profondeur d'encastrement - 55.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869569819

Réf. Sonepar

00080956981

Réf. Fournisseur

5SK91061

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

55.6 mm

tension assignée (Ue):

24 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

0.001 kV

type de tension:

DC

fréquence:

0...0 Hz

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

section de raccordement cable souple:

0.2...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

antidéflagration:

Non

Disjoncteur d'appareil électronique, 6A, 24V CC 1 interrupteur auxiliaire