Siemens Industry - COFFRET METAL, 4 PTS. CDE - 3SU18540AA000AB1

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 4

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209970274

Réf. Sonepar

00080046279

Réf. Fournisseur

3SU18540AA000AB1

Marque

Siemens Industry

nombre de postes de commande:

4

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP67/IP69

diamètre des ouvertures:

22.3 mm

Degré de protection (NEMA):

13

largeur:

85 mm

hauteur:

199 mm

profondeur:

64 mm

Boîtier pour appareils de commande, 22 mm, rond, Matériau du boîtier : métal, partie supérieure du boîtier : gris, 4 emplacements, sans équipement, Renfoncement pour plaquettes, Fixation au sol, en haut et en bas 1xM25 chacun,