Siemens Industry - COFFRET PLASTIQUE, 1 PT. CDE - 3SU18010AA000AB1

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4011209968264

Réf. Sonepar

00080046183

Réf. Fournisseur

3SU18010AA000AB1

Marque

Siemens Industry

nombre de postes de commande:

1

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP67/IP69

diamètre des ouvertures:

22.3 mm

Degré de protection (NEMA):

13

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

64 mm

boîtier pour appareils de commande, 22 mm, rond, matériau du boîtier : plastique, partie supérieure du boîtier : gris, 1 emplacement de commande en plastique, renfoncement pour plaquette, sans équipement