Siemens Industry - connecting comb 4-pole - 3RQ49010B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 20.2 mm
hauteur - 24.2 mm
profondeur - 3.6 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621118253
Réf. Sonepar
00080146041
Réf. Fournisseur
3RQ49010B
Marque
Siemens Industry
largeur:
20.2 mm
hauteur:
24.2 mm
profondeur:
3.6 mm
peigne de connexion pour liaison de même potentiel, courant permanent admissible pour alimentation max. 10 A, 4 pôles


